Beli Batu Asah Pisau Planer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Mulai

    Rp389.900

    monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahan
    atribut:
    • Specification: Both dry and humid
    • Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
    • Material: Body: Steel. Resin table: ABS
    • Width (mm): 70
    • Thickness (mm): 8.3
    • Overall Length (mm): 200
  2. BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp39.900

    BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  3. Tajima Cutter Knife
    Mulai

    Rp31.900

    Tajima Cutter Knife
    Deskripsi:
    -Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
  4. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  5. TOKYO Diamond Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TOKYO Diamond Wheel
    Deskripsi:
    Pisau potong granit
  6. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  7. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  8. Kakuri Oile Chisel
    Mulai

    Rp219.900

    Kakuri Oile Chisel
    Deskripsi:
    -It is a Echigonokuni Sanjo, KAKURI Corporation's traditional steel attached dado joint wood chisel. -Shallow mortar hole digging.-For finishing roughly dug mortar hole, etc.
    atribut:
    • Blade Width: 9mm
    • Total Length: 215mm
    • Blade Materials: Knife steel
    • Handle Materials: Oak
    • Purpose of Use: Shallow mortar hole digging. For finishing roughly dug mortar hole, etc.
  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  10. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  11. SOWA Cristone Matrix Crystal Fiber Stones
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    SOWA Cristone Matrix Crystal Fiber Stones
    Deskripsi:
    -Highest Quality Ceramic Whetstone.-Very high grinding ability, and it finishes the surface uniformly and at the same time, it removes the hardened layer after electric discharge processing, and processing stage gaps smoothly.-Unlike conventional grindstones, because alumina long fibers with high homogeneity are adopted instead of abrasive grains, there is no dropout of abrasive grains and no clogging occurs.-The bending strength is the highest, making it difficult to break. -Electric discharge machining and surface finishing after cutting.
  12. SOWA Ceratonceramic Fiber Stones
    72%
    Mulai

    Rp70.900

    SOWA Ceratonceramic Fiber Stones
    Deskripsi:
    -A ceramic whetstone specifically designed for surface coarseness.-Unlike the structure of conventional whetstones, because alumina fibers with high homogeneity are adopted instead of abrasive grains, there is no dropout of abrasive grains and no clogging occurs. -Electric discharge machining and surface finishing after cutting.
  13. CHERRY Oil Stone (Stick)
    Mulai

    Rp999.900

    CHERRY Oil Stone (Stick)
    atribut:
    • Type: A fine
    • Length (mm): 100
    • Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
  14. Kennedy Half Round Diamond File
    Mulai

    Rp69.900

    Kennedy Half Round Diamond File
    Deskripsi:
    Half Round Diamond Needle File 16cm. Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.
    atribut:
    • Handle Material: Plastic
    • Overall Length: 160mm
    • Type: Half Round
  15. BAHCO Engineering Files
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    BAHCO Engineering Files
    atribut:
    • Shape: Hand
  16. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

  17. Kakuri Razor Saw
    Mulai

    Rp199.900

    Kakuri Razor Saw
    Deskripsi:
    -SK-5 steel is treated with optimum quenching to produce good sharpness and heighten durability.-For cutting round head logs and pruning thick branches.
  18. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  19. BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw
    Deskripsi:
    -The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 190
  20. Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Mulai

    Rp289.900

    Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Deskripsi:
    -Carbon steel for cutting tools is used and impulse method blade edge quenching(impact quenching)is applied for long-lasting sharpness.-From DIY to cutting unwanted large items.
    atribut:
    • Blade length: 240mm
Daftar Harga Batu Asah Pisau Planer Terbaru March 2026
monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)Rp389.900
BOLDe Super Knives Cooking KnifeRp39.900
Tajima Cutter KnifeRp31.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
TOKYO Diamond WheelRp31.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Kakuri Oile ChiselRp219.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)